Aldes - Régulateur de débit métallique haute pression haut débit MR MAX D125 - 11016391


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 125 mm
commande - sans
longueur - 245 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280163916
Réf. Sonepar
00046016391
Réf. Fournisseur
11016391
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
acier galvanisé
type de réglage:
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit:
125 mm
commande:
sans
longueur:
245 mm
MR MAX métallique D125 - réglable depuis l'extérieur du conduit entre 100-280 m³/h - Pression max 1000 Pa - Etanche classe C - -30/100°C - installation verticale ou horizontale.
Les Atouts de l'article:
> Corps en tole acier galvanisé > Raccordement mâle avec joints sertis. > Tolérance de débit : - Q moyen = Q nominal +/- 10 m³/h pour Q nominal≤ 100 m³/h, - Q moyen = Q nominal +/- 10 % pour Q nominal> 100 m³/h. > Température de fonctionnement : -30°C/ +100°C. > Etanchéité du produit : Classe C. > Certification VDI 6022. > Version isolée (sur demande).
Les Atouts de l'article:
> Corps en tole acier galvanisé > Raccordement mâle avec joints sertis. > Tolérance de débit : - Q moyen = Q nominal +/- 10 m³/h pour Q nominal≤ 100 m³/h, - Q moyen = Q nominal +/- 10 % pour Q nominal> 100 m³/h. > Température de fonctionnement : -30°C/ +100°C. > Etanchéité du produit : Classe C. > Certification VDI 6022. > Version isolée (sur demande).