Aldes - Régulateur de débit métallique haute pression haut débit MR MAX D80 - 11016389

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Régulateur de débit métallique haute pression haut débit MR MAX D80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 80 mm

  • commande - sans

  • longueur - 215 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280163893

Réf. Sonepar

00046016389

Réf. Fournisseur

11016389

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

acier galvanisé

type de réglage:

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit:

80 mm

commande:

sans

longueur:

215 mm

MR MAX métallique D80 - réglable depuis l'extérieur du conduit entre 40-125 m³/h - Pression max 1000 Pa - Etanche classe C - -30/100°C - installation verticale ou horizontale.

Les Atouts de l'article:

> Corps en tole acier galvanisé > Raccordement mâle avec joints sertis. > Tolérance de débit : - Q moyen = Q nominal +/- 10 m³/h pour Q nominal≤ 100 m³/h, - Q moyen = Q nominal +/- 10 % pour Q nominal> 100 m³/h. > Température de fonctionnement : -30°C/ +100°C. > Etanchéité du produit : Classe C. > Certification VDI 6022. > Version isolée (sur demande).