Aldes - Régulateur de débit MR MONO D100 40 m3/h - 11016240

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 100 mm

  • commande - sans

  • longueur - 61 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280162407

Réf. Sonepar

00046016240

Réf. Fournisseur

11016240

Marque

Aldes

matériau:

autre

type de réglage:

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit:

100 mm

commande:

sans

longueur:

61 mm

Régulateur de débit MR MONO D100 - 40 m3/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60 °C - installation horizontale ou verticale à 360 °C - en extraction ou insufflation - joint double lèvre