Aldes - Régulateur de débit MR MONO D100 65 m3/h - 11016245


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 100 mm
commande - sans
longueur - 61 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280162452
Réf. Sonepar
00046016245
Réf. Fournisseur
11016245
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
autre
type de réglage:
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit:
100 mm
commande:
sans
longueur:
61 mm