Aldes - Régulateur de débit MR MONO D125 190m3/h - 11016274


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 125 mm
commande - sans
longueur - 97 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280162742
Réf. Sonepar
00046016274
Réf. Fournisseur
11016274
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
autre
type de réglage:
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit:
125 mm
commande:
sans
longueur:
97 mm
Régulateur de débit MR MONO D125 - 190m3/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre