Aldes - Régulateur de débit MR MONO D125 65 m3/h - 11016257


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 125 mm
commande - sans
longueur - 61 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280162575
Réf. Sonepar
00046016257
Réf. Fournisseur
11016257
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
autre
type de réglage:
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit:
125 mm
commande:
sans
longueur:
61 mm
Régulateur de débit MR MONO D125 - 65 m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60 °C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Les Atouts de l'article:
> Le MR Mono D125 est la solution idéale pour maintenir un débit stable de 65 m³/h quelle que soit la variation de pression et ce sur une large plage de pression> Faible niveau acoustique> Extraction ou soufflage> Positionnement en conduit vertical ou horizontal avec n'importe quelle orientation> Corps en matière plastique (classement en réaction au feu M1) abritant la membrane régulatrice en silicone> Maintien et étanchéité par joint extérieur périphérique double lèvre en élastomère> Température de fonctionnement : -10°C/ +60°C> Distance de réserve : 1xØ en extraction et 3xØ en soufflage> Fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
> Le MR Mono D125 est la solution idéale pour maintenir un débit stable de 65 m³/h quelle que soit la variation de pression et ce sur une large plage de pression> Faible niveau acoustique> Extraction ou soufflage> Positionnement en conduit vertical ou horizontal avec n'importe quelle orientation> Corps en matière plastique (classement en réaction au feu M1) abritant la membrane régulatrice en silicone> Maintien et étanchéité par joint extérieur périphérique double lèvre en élastomère> Température de fonctionnement : -10°C/ +60°C> Distance de réserve : 1xØ en extraction et 3xØ en soufflage> Fabriqué en France