Aldes - Régulateur de débit MR MONO D150 130m3/h - 11016276

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 150 mm

  • commande - sans

  • longueur - 103 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280162766

Réf. Sonepar

00046016276

Réf. Fournisseur

11016276

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

autre

type de réglage:

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit:

150 mm

commande:

sans

longueur:

103 mm

Régulateur de débit MR MONO D150 - 130m3/h - 50-250Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre