Aldes - Régulateur de débit MR MONO D200 250m3/h - 11016294


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 200 mm
commande - sans
longueur - 128 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280162940
Réf. Sonepar
00046016294
Réf. Fournisseur
11016294
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
autre
type de réglage:
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit:
200 mm
commande:
sans
longueur:
128 mm
Régulateur de débit MR MONO D200 - 250m³/h - 50-250Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Les Atouts de l'article:
> Le MR Mono D200 est la solution idéale pour maintenir un débit stable de 250 m³/h quelle que soit la variation de pression et ce sur une large plage de pression > Faible niveau acoustique > Extraction ou soufflage > Positionnement en conduit vertical ou horizontal avec n'importe quelle orientation > Corps en matière plastique (classement en réaction au feu M1) abritant la membrane régulatrice en silicone > Maintien et étanchéité par joint extérieur périphérique double lèvre en élastomère > Température de fonctionnement : -10°C/ +60°C> Distance de réserve : 1xØ en extraction et 3xØ en soufflage > Fabriqué en France
Les Atouts de l'article:
> Le MR Mono D200 est la solution idéale pour maintenir un débit stable de 250 m³/h quelle que soit la variation de pression et ce sur une large plage de pression > Faible niveau acoustique > Extraction ou soufflage > Positionnement en conduit vertical ou horizontal avec n'importe quelle orientation > Corps en matière plastique (classement en réaction au feu M1) abritant la membrane régulatrice en silicone > Maintien et étanchéité par joint extérieur périphérique double lèvre en élastomère > Température de fonctionnement : -10°C/ +60°C> Distance de réserve : 1xØ en extraction et 3xØ en soufflage > Fabriqué en France