Aldes - Régulateur de débit MR MONO D200 300m3/h - 11016296

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • commande - sans

  • longueur - 128 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280162964

Réf. Sonepar

00046016296

Réf. Fournisseur

11016296

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

autre

type de réglage:

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit:

200 mm

commande:

sans

longueur:

128 mm

Régulateur de débit MR MONO D200 - 300m³/h - 50-250Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre

Les Atouts de l'article:

> Le MR Mono D200 est la solution idéale pour maintenir un débit stable de 300 m³/h quelle que soit la variation de pression et ce sur une large plage de pression > Faible niveau acoustique > Extraction ou soufflage > Positionnement en conduit vertical ou horizontal avec n'importe quelle orientation > Corps en matière plastique (classement en réaction au feu M1) abritant la membrane régulatrice en silicone > Maintien et étanchéité par joint extérieur périphérique double lèvre en élastomère > Température de fonctionnement : -10°C/ +60°C> Distance de réserve : 1xØ en extraction et 3xØ en soufflage > Fabriqué en France