Aldes - Régulateur de débit MR MONO D250 400m3/h - 11016302


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 250 mm
commande - sans
longueur - 159 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280163022
Réf. Sonepar
00046016302
Réf. Fournisseur
11016302
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
autre
type de réglage:
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit:
250 mm
commande:
sans
longueur:
159 mm
Régulateur de débit MR MONO D250 - 400m3/h - 50-250Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre