Aldes - Régulateur de débit réglable MR MODULO D100 15-90m3/h - 11016308


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 100 mm
avec joint prémonté - Oui
commande - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280163084
Réf. Sonepar
00046016308
Réf. Fournisseur
11016308
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
autre
type de réglage:
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit:
100 mm
avec joint prémonté:
Oui
commande:
sans
longueur:
70 mm
longueur de travail:
70 mm
Les Atouts de l'article:
> Corps en matière plastique (classement en réaction au feu M1) abritant la membrane régulatrice en silicone dans un passage calibré modifiable. > Maintien et étanchéité par joint extérieur périphérique double lèvre en élastomère. > Tolérance de débit sur sa plage de pression de fonctionnement : - Q moyen = Q nominal +/- 5 m³/h pour MR≤ 50 m³/h, - Q moyen = Q nominal +/- 10 % pour MR> 50 m³/h. > Température de fonctionnement : -10°C/ +60°C. > Certification : UL.