Aldes - Régulateur de débit réglable MR MODULO D125, 36-84 m3/h pour système VMT - 11016194


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 125 mm
commande - sans
longueur - 195 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280161943
Réf. Sonepar
00046016194
Réf. Fournisseur
11016194
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
autre
type de réglage:
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit:
125 mm
commande:
sans
longueur:
195 mm
Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D125 36-84 m3/h - 80-250Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre - système VMT sous Avis Technique