Aldes - Régulateur de débit réglable MR MODULO D160, 120-200 m3/h pour système VMT - 11016196

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Régulateur de débit réglable MR MODULO D160, 120-200 m3/h pour système VMT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • commande - sans

  • longueur - 195 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280161967

Réf. Sonepar

00046016196

Réf. Fournisseur

11016196

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

autre

type de réglage:

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit:

160 mm

commande:

sans

longueur:

195 mm

Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D160 120-200 m3/h - 50-250Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre - système VMT sous Avis Technique