Aldes - Régulateur de débit réglable MR MODULO D250, 260-425 m3/h pour système VMT - 11016198

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Régulateur de débit réglable MR MODULO D250, 260-425 m3/h pour système VMT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 250 mm

  • commande - moteur électrique 230 V

  • longueur - 195 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280161981

Réf. Sonepar

00046016198

Réf. Fournisseur

11016198

Marque

Aldes

matériau:

autre

type de réglage:

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit:

250 mm

commande:

moteur électrique 230 V

longueur:

195 mm

Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D250 260-425 m3/h - 80-250Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre - système VMT sous Avis Technique