Aldes - RMA bi-débit registre circulaire motorisé 230V D125 (débit de base 60 m3/h) - 11016469


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 125 mm
commande - moteur électrique 230 V
avec réchauffeur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280164692
Réf. Sonepar
00046016469
Réf. Fournisseur
11016469
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
acier galvanisé
type de réglage:
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit:
125 mm
commande:
moteur électrique 230 V
avec réchauffeur:
Oui
avec plénum de soufflage:
Oui
longueur:
170 mm
Les Atouts de l'article:
> Corps en matière plastique classée M1. > Membrane régulatrice en silicone. > Activation du débit de pointe via piston thermique. > Débit de base régulé sur une plage comprise entre 50 et 250 Pa. > Tolérance de débit : - Q moyen = Q nominal +/- 5 m³/h pour MR ≤ 50 m³/h, - Q moyen = Q nominal +/- 10 % pour MR > 50 m³/h. > Possibilité de le réguler le débit de pointe en ajoutant un MR en amont. ATTENTION : > Les RMA mono piston ne doivent pas être alimentés plus de 24 heures en continu. > Les brancher sur un interrupteur minuté. > RMA 2 pistons : peuvent être alimentés en continu plus de 24 heures à condition que chaque piston ne soit pas alimenté plus de 24h consécutivement.