Aldes - RMA bi-débit registre circulaire motorisé 230V D125 (débit de base 90 m3/h) - 11016467

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • commande - moteur électrique 230 V

  • avec réchauffeur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280164678

Réf. Sonepar

00046016467

Réf. Fournisseur

11016467

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

acier galvanisé

type de réglage:

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit:

125 mm

commande:

moteur électrique 230 V

avec réchauffeur:

Oui

longueur:

170 mm

RMA registre circulaire - plastique M1 - motorisé 230V - D125 - bi-débit (débit de base 90 m³/h - débit max avec un MR) - entre 50 et 250Pa - 0°/50°C - insufflation ou extraction - ne doit pas être alimenté plus de 24h en continu.

Les Atouts de l'article:

> Corps en matière plastique classée M1. > Membrane régulatrice en silicone. > Activation du débit de pointe via piston thermique. > Débit de base régulé sur une plage comprise entre 50 et 250 Pa. > Tolérance de débit : - Q moyen = Q nominal +/- 5 m³/h pour MR ≤ 50 m³/h, - Q moyen = Q nominal +/- 10 % pour MR > 50 m³/h. > Possibilité de le réguler le débit de pointe en ajoutant un MR en amont. ATTENTION : > Les RMA mono piston ne doivent pas être alimentés plus de 24 heures en continu. > Les brancher sur un interrupteur minuté. > RMA 2 pistons : peuvent être alimentés en continu plus de 24 heures à condition que chaque piston ne soit pas alimenté plus de 24h consécutivement.