Aldes - Servomoteur Belimo LM 230A Tout ou Rien sans ressort de rappel 3 points - 5 Nm - - 11055051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280550518
Réf. Sonepar
00046055051
Réf. Fournisseur
11055051
Marque
Aldes
Servomoteur Belimo LM 230A Tout ou Rien sans ressort de rappel 3 points - 5 Nm - AC 230 V - Temps de course 150 s / 90° - IP54 - Raccordement Câble 1 m PVC - Sens rotation sélectionnable
Les Atouts de l'article:
• Servomoteur Belimo LM 230 Tout ou Rien sans ressort de rappel 3 points. • Couple : 5 Nm. • Tension : AC 230 V. • Temps de course : 150 s / 90°. • Etanchéité: IP54. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : sélectionnable. • Pour motoriser les registres RGE de Ø250 à Ø450 mm et les registres rectangulaires CRGE.
Les Atouts de l'article:
• Servomoteur Belimo LM 230 Tout ou Rien sans ressort de rappel 3 points. • Couple : 5 Nm. • Tension : AC 230 V. • Temps de course : 150 s / 90°. • Etanchéité: IP54. • Raccordement par câble de 1 m PVC. • Sens de rotation : sélectionnable. • Pour motoriser les registres RGE de Ø250 à Ø450 mm et les registres rectangulaires CRGE.


