Aldes - Souche terrasse isolée avec silencieux pour TAHA-TAVA 450 - 11024449

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • toit en pente (max. 65 degrés) - 24 °

  • silencieux - intégré

  • avec revêtement - Non

  • isolé thermiquement - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280244493

Réf. Sonepar

00046024449

Réf. Fournisseur

11024449

Réf. Commerciale

Aldes

toit en pente (max. 65 degrés):

24 °

silencieux:

intégré

avec revêtement:

Non

isolé thermiquement:

Oui

Souche terrasse isolée avec silencieux pour TAHA-TAVA 450 - Toit plat dépourvu de souche maçonnée - Isolation intérieure des parois de 30 mm - Enveloppe en Aluminium - Piège à son à baffle intégré

Les Atouts de l'article:

Application : > Souche de terrasse isolée avec silencieux pour installation de tourelle TAHA/TAVA 450 sur toit platDescription : > Enveloppe en alumimiun pour une bonne résistance à la corrosion> Isolation thermique et acoustique intérieure des parois de 30 mm pour diminuer le bruit et la condensation> Piège à son à baffle intégré pour réduire les nuissances sonore