Aldes - Souche terrasse isolée avec silencieux pour TAHA-TAVA 560 - 11024450


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
toit en pente (max. 65 degrés) - 24 °
silencieux - intégré
avec revêtement - Oui
isolé thermiquement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280244509
Réf. Sonepar
00046024450
Réf. Fournisseur
11024450
Réf. Commerciale
Aldes
toit en pente (max. 65 degrés):
24 °
silencieux:
intégré
avec revêtement:
Oui
isolé thermiquement:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Souche de terrasse isolée avec silencieux pour installation de tourelle TAHA/TAVA 560 sur toit platDescription : > Enveloppe en alumimiun pour une bonne résistance à la corrosion> Isolation thermique et acoustique intérieure des parois de 30 mm pour diminuer le bruit et la condensation> Piège à son à baffle intégré pour réduire les nuissances sonore