Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aldes - Surface de poste-chauffage électrique externe 8kW CX3030R - 11058307

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Surface de poste-chauffage électrique externe 8kW CX3030R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280583073

Réf. Sonepar

00046058307

Réf. Fournisseur

11058307

Réf. Commerciale

Aldes

Surface de poste-chauffage électrique externe 8kW CX3030R