Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aldes - Surface de poste-chauffage électrique externe 9kW CX3060R - 11058339

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Surface de poste-chauffage électrique externe 9kW CX3060R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280583394

Réf. Sonepar

00046058339

Réf. Fournisseur

11058339

Réf. Commerciale

Aldes

Surface de poste-chauffage électrique externe 9kW CX3060R