Aldes - Té Equerre aluminium : TE 90° - Diamètre 355/315 - 11095136


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 355 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 315 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280951360
Réf. Sonepar
00046095136
Réf. Fournisseur
11095136
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
355 mm
forme de finition:
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2:
315 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement de deux branchesde réseaux avec unangle de 90° en réseau VMC Gaz collectif Description : > Té en aluminium diamètre 355/315 mm