Aldes - Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 200/200 mm - 11098008

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm

  • angle - 90 °

  • forme de finition - pièce en T

  • modèle en T inversé - Oui

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280980087

Réf. Sonepar

00046098008

Réf. Fournisseur

11098008

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

200 mm

angle:

90 °

forme de finition:

pièce en T

modèle en T inversé:

Oui

diamètre nominal conduite raccordement 2:

200 mm

diamètre nominal conduite raccordement 3:

200 mm

avec joint prémonté:

Oui

matériau du conduit:

acier

nature du matériau du conduit:

autre

Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 200/200 mm - Permet un raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 90°

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 90° en réseau tertiaire et collectif Description : > Té à joint en acier galvanisé diamètre 200/200 mm