Aldes - Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 500/315 mm - 11098033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm
angle - 90 °
forme de finition - pièce en T
modèle en T inversé - Oui
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 315 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIRTUO-FIX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280980339
Réf. Sonepar
00046098033
Réf. Fournisseur
11098033
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
500 mm
angle:
90 °
forme de finition:
pièce en T
modèle en T inversé:
Oui
diamètre nominal conduite raccordement 2:
315 mm
diamètre nominal conduite raccordement 3:
500 mm
avec joint prémonté:
Oui
matériau du conduit:
acier
nature du matériau du conduit:
autre
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 90° en réseau tertiaire et collectif.Description : > Té à joint en acier galvanisé diamètre 500/315 mm