Aldes - Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 560/450 mm - 11098406

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 560 mm

  • angle - 90 °

  • forme de finition - pièce en T

  • modèle en T inversé - Oui

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280984061

Réf. Sonepar

00046098406

Réf. Fournisseur

11098406

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

560 mm

angle:

90 °

forme de finition:

pièce en T

modèle en T inversé:

Oui

diamètre nominal conduite raccordement 2:

450 mm

diamètre nominal conduite raccordement 3:

560 mm

avec joint prémonté:

Oui

matériau du conduit:

acier

nature du matériau du conduit:

autre

Té équerre galvanisé à joint - Diamètre 560/450 - Permet un raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 90°

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 90° en réseau tertiaire et collectif.Description : > Té à joint en acier galvanisé diamètre 560/450 mm