Aldes - Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Diamètre 160/100 mm - 11093113


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 100 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280931133
Réf. Sonepar
00046093113
Réf. Fournisseur
11093113
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
160 mm
forme de finition:
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2:
100 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement de deux branchesde réseaux avec unangle de 90° en réseau tertiaire et collectif Description : > Té en acier galvanisé diamètre 160/100 mm