Aldes - Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Diamètre 315/160 mm - 11093132

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 315 mm

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280931324

Réf. Sonepar

00046093132

Réf. Fournisseur

11093132

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

315 mm

forme de finition:

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2:

160 mm

avec joint prémonté:

Non

Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Diamètre 315/160 mm - Permet le raccordement de deux branches de réseaux avec un angle de 90°

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement de deux branchesde réseaux avec unangle de 90° en réseau tertiaire et collectif Description : > Té en acier galvanisé diamètre 315/160 mm