Aldes - Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Diamètre 500/450 mm - 11093188

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 450 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280931881
Réf. Sonepar
00046093188
Réf. Fournisseur
11093188
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
500 mm
forme de finition:
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2:
450 mm
avec joint prémonté:
Non
Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Diamètre 500/450 mm - Permet le raccordement de deux branches de réseaux avec un angle de 90°
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement de deux branchesde réseaux avec unangle de 90° en réseau tertiaire et collectif Description : > Té en acier galvanisé diamètre 500/450 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement de deux branchesde réseaux avec unangle de 90° en réseau tertiaire et collectif Description : > Té en acier galvanisé diamètre 500/450 mm



