Aldes - Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Diamètre 560/400 - 11094004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 560 mm
forme de finition - pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 400 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280940043
Réf. Sonepar
00046094004
Réf. Fournisseur
11094004
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
560 mm
forme de finition:
pièce en T
diamètre nominal conduite raccordement 2:
400 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement de deux branchesde réseaux avec unangle de 90° en réseau tertiaire et collectif Description : > Té en acier galvanisé diamètre 560/400 mm