Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aldes - Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Diamètre 560/560 - 11094001

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 560 mm

  • forme de finition - pièce en T

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 560 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280940012

Réf. Sonepar

00046094001

Réf. Fournisseur

11094001

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

560 mm

forme de finition:

pièce en T

diamètre nominal conduite raccordement 2:

560 mm

avec joint prémonté:

Non

Té Equerre Galvanisé : TE 90° - Diamètre 560/560 - Permet le raccordement de deux branches de réseaux avec un angle de 90°

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement de deux branchesde réseaux avec unangle de 90° en réseau tertiaire et collectif Description : > Té en acier galvanisé diamètre 560/560 mm