Aldes - Té Oblique à joint galvanisé: TO à joint - Diamètre 200/200 - 11098463

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm

  • angle - 45 °

  • forme de finition - pièce Y

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm

  • diamètre nominal conduite raccordement 3 - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280984634

Réf. Sonepar

00046098463

Réf. Fournisseur

11098463

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

200 mm

angle:

45 °

forme de finition:

pièce Y

diamètre nominal conduite raccordement 2:

200 mm

diamètre nominal conduite raccordement 3:

200 mm

avec joint prémonté:

Oui

matériau du conduit:

acier

nature du matériau du conduit:

autre

Té Oblique à joint galvanisé: TO à joint - Diamètre 200/200 - Permet le raccordement de deux branches de réseau avec un angle de 45°

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 45° en réseau tertiaire et collectif> Particulièrement performant en insufflation vs un TE 90° Description : > Té oblique à joint en acier galvanisé diamètre 200/200 mm