Aldes - Té Oblique à joint galvanisé: TO à joint - Diamètre 315/200 - 11098472

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 315 mm
forme de finition - pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VIRTUO-FIX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280984726
Réf. Sonepar
00046098472
Réf. Fournisseur
11098472
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
315 mm
forme de finition:
pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2:
200 mm
avec joint prémonté:
Oui
Té Oblique à joint galvanisé: TO à joint - Diamètre 315/200 - Permet le raccordement de deux branches de réseau avec un angle de 45°
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 45° en réseau tertiaire et collectif> Particulièrement performant en insufflation vs un TE 90° Description : > Té oblique à joint en acier galvanisé diamètre 315/200 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 45° en réseau tertiaire et collectif> Particulièrement performant en insufflation vs un TE 90° Description : > Té oblique à joint en acier galvanisé diamètre 315/200 mm



