Aldes - Té Oblique à joint galvanisé: TO à joint - Diamètre 450/355 - 11098490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 450 mm
angle - 45 °
forme de finition - pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 355 mm
diamètre nominal conduite raccordement 3 - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VIRTUO-FIX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280984900
Réf. Sonepar
00046098490
Réf. Fournisseur
11098490
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
450 mm
angle:
45 °
forme de finition:
pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2:
355 mm
diamètre nominal conduite raccordement 3:
450 mm
avec joint prémonté:
Oui
matériau du conduit:
acier
nature du matériau du conduit:
autre
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 45° en réseau tertiaire et collectif> Particulièrement performant en insufflation vs un TE 90° Description : > Té oblique à joint en acier galvanisé diamètre 450/355 mm



