Aldes - Té Oblique à joint galvanisé: TO à joint - Diamètre 500/400 - 11098497


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm
angle - 45 °
forme de finition - pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 400 mm
diamètre nominal conduite raccordement 3 - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIRTUO-FIX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280984979
Réf. Sonepar
00046098497
Réf. Fournisseur
11098497
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
500 mm
angle:
45 °
forme de finition:
pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2:
400 mm
diamètre nominal conduite raccordement 3:
500 mm
avec joint prémonté:
Oui
matériau du conduit:
acier
nature du matériau du conduit:
autre
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement étanche de deux branches de réseaux avec un angle de 45° en réseau tertiaire et collectif> Particulièrement performant en insufflation vs un TE 90° Description : > Té oblique à joint en acier galvanisé diamètre 500/400 mm