Aldes - Té Oblique Galvanisé : TO 45° - Diamètre 160/160 mm - 11093211


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm
forme de finition - pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280932116
Réf. Sonepar
00046093211
Réf. Fournisseur
11093211
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
160 mm
forme de finition:
pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2:
160 mm
avec joint prémonté:
Non
Té Oblique Galvanisé : TO 45° - Diamètre 160/160 mm - Permet le raccordement de deux branches de réseaux avec un angle de 45° - Les TO sont à privilégier aux TE dans le cas des réseaux en insufflation
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement de deux branchesde réseaux avec unangle de 45° en réseau tertiaire et collectif> Particulièrement performant en insufflation vs un TE 90° Description : > Té oblique en acier galvanisé diamètre 160/160 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement de deux branchesde réseaux avec unangle de 45° en réseau tertiaire et collectif> Particulièrement performant en insufflation vs un TE 90° Description : > Té oblique en acier galvanisé diamètre 160/160 mm