Aldes - Té Oblique Galvanisé : TO 45° - Diamètre 400/400 mm - 11093242


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 400 mm
forme de finition - pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 400 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280932420
Réf. Sonepar
00046093242
Réf. Fournisseur
11093242
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
400 mm
forme de finition:
pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2:
400 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement de deux branchesde réseaux avec unangle de 45° en réseau tertiaire et collectif> Particulièrement performant en insufflation vs un TE 90° Description : > Té oblique en acier galvanisé diamètre 400/400 mm