Aldes - Té Oblique Galvanisé : TO 45° - Diamètre 450/450 mm - 11093295

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 450 mm

  • forme de finition - pièce Y

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 450 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280932956

Réf. Sonepar

00046093295

Réf. Fournisseur

11093295

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

450 mm

forme de finition:

pièce Y

diamètre nominal conduite raccordement 2:

450 mm

avec joint prémonté:

Non

Té Oblique Galvanisé : TO 45° - Diamètre 450/450 mm - Permet le raccordement de deux branches de réseaux avec un angle de 45° - Les TO sont à privilégier aux TE dans le cas des réseaux en insufflation

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement de deux branchesde réseaux avec unangle de 45° en réseau tertiaire et collectif> Particulièrement performant en insufflation vs un TE 90° Description : > Té oblique en acier galvanisé diamètre 450/500 mm