Aldes - Té Oblique Galvanisé : TO 45° - Diamètre 560/500 - 11094033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 560 mm
forme de finition - pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 500 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280940333
Réf. Sonepar
00046094033
Réf. Fournisseur
11094033
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
560 mm
forme de finition:
pièce Y
diamètre nominal conduite raccordement 2:
500 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement de deux branchesde réseaux avec unangle de 45° en réseau tertiaire et collectif> Particulièrement performant en insufflation vs un TE 90° Description : > Té oblique en acier galvanisé diamètre 560/500 mm