Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aldes - Télécommande filaire VMC double flux Aldes InspirAIR® avec sonde CO2 intégrée - 11027069

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280270690

Réf. Sonepar

00046027069

Réf. Fournisseur

11027069

Réf. Commerciale

Aldes

Télécommande filaire pour VMC double flux Aldes InspirAIR® permettant une mise en service rapide par l'installateur puis une utilisation simple au quotidien pour les occupants du logement et ventilation intelligente grâce à la sonde CO2.

Les Atouts de l'article:

Aldes propose cette télécommande filaire au design soignée compatible avec les VMC double flux InspirAIR® Top 300 et 450 et InspirAIR® Side 150 Prima et 180-300 Classic. Ce modèle intègre un capteur CO2 avec une plage de mesure de 0 à 5000 ppm. Aldes recommande d'installer cette télécommande dans une pièce de vie du logement (salon ou chambre) et l'InspirAIR adaptera la vitesse de ventilation en cours en fonction du niveau de CO2 mesuré. L'arrière de la télécommande intègre des LED changeant de couleur et de vitesse de battement en fonction du fonctionnement de l'unité de ventilation et des informations clés à transmettre aux occupants du logement. Le menu INFORMATION permet de visualiser les réglages clés de l'unité ainsi que son statut de fonctionnement, sans avoir besoin d'un mot de passe.Le menu UTILISATEUR permet aux occupants du logement de personnaliser les réglages de sa ventilation sans avoir besoin d'un mot de passe: Langue, date et heure, comportement des signaux lumineux (VMC et télécommande), programmation hebdomadaire, prise en compte des capteurs connectés, réglage température si batterie de post-chauffe installée, activation du bypass, activation du mode foyer ouvert.Le menu INSTALLATEUR, verrouillé par un mot de passe, accompagne l'installateur lors du premier démarrage de l'unité et sa mise en service gràce à son assistant de mise en service. La télécommande permet ensuite de personnaliser tous les réglages de l'unité: -liés à la ventilation: réglage des 4 niveaux de ventilation disponibles et des temporisations associées-liés au logement et aux attentes de ses occupants: autorisation des modes Radon / foyer ouvert et bypass, personnalisation de la stratégie de dégivrage selon label Passiv Haus, paramètrage Modbus