Aldes - Temporisation pour ventilateur - 0,5 à 10 minutes après coupure - 11057083


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3542280570837
Réf. Sonepar
00046057083
Réf. Fournisseur
11057083
Marque
Aldes
Temporisation ventilateur - Permet le fonctionnement du ventilateur pendant 0,5 à 10 minutes après coupure de l'alimentation générale de la ventilation
Les Atouts de l'article:
> AC 230V 50/60 Hz. > Temporisation réglable par vis en façade de 0,5 à 10 min. > Dimensions (LxHxP) 17,5 x 89 x 58 mm, poids 75 g. > Boîtier IP 40. > Fixation sur rail. > LED de signalisation de fonctionnement. > Bouton 2 positions en façade (hélice=marche forcée, double rond=temporisation).
Les Atouts de l'article:
> AC 230V 50/60 Hz. > Temporisation réglable par vis en façade de 0,5 à 10 min. > Dimensions (LxHxP) 17,5 x 89 x 58 mm, poids 75 g. > Boîtier IP 40. > Fixation sur rail. > LED de signalisation de fonctionnement. > Bouton 2 positions en façade (hélice=marche forcée, double rond=temporisation).


