Aldes - Terminal à détection de présence optique TDA alimentation 12V AC DC - 11017107

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280171072

Réf. Sonepar

00046017107

Réf. Fournisseur

11017107

Marque

Aldes

couleur:

blanc

Terminal d'extraction TDA - Détection de présence optique par lentille de Fresnel - Débit en inoccupation : 0 m³/h - Débit réglable en cas de présence : 25, 50, 75 ou 90 m³/h - Plage de pression entre 100 et 160Pa - 12 V AC DC

Les Atouts de l'article:

• La TDA est une bouche qui module le débit d'extraction selon l'occupation de la pièce pour économiser de l'énergie en cas d'inoccupation (déperditions thermiques liées au chauffage ou au rafraîchissement) et pour maintenir une bonne qualité d'air en cas de présence. • Valorisation possible dans les calculs thermiques grâce à l'Avis Technique N°14.5/16-2185. • Détection de présence optique par lentille de Fresnel. • Débit en inoccupation : 0 m³/h. • Débit réglable en cas de présence : 25, 50, 75 ou 90 m³/h. • Plage de pression entre 100 et 160Pa. • 12 V AC DC.