Aldes - Terminal BIM2 300 - Alu - Blanc - Soufflage mural ou reprise mural/plafond D125 - 11052292

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • raccordement - autre

  • avec réglage du volume - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280522928

Réf. Sonepar

00046052292

Réf. Fournisseur

11052292

Marque

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

raccordement:

autre

avec réglage du volume:

Non

Terminal BIM2 300 - Alu - Blanc 9010 30% - Soufflage mural ou reprise mural/plafond D125 - Joint d'étanchéité - Fixation par clip dans la manchette métallique (indispensable en plafond) avec montage 1/4 de tour disponible en accessoire

Les Atouts de l'article:

> Bouche en aluminium injecté de très belle finition BIM2 300 > Finition peinture époxy, teinte blanc RAL 9010 mat 30% > Utilisation en soufflage en position murale et en reprise en position murale ou plafond > D125 > Joint d'étanchéité > Fixation par clips dans le manchette métallique dédié (disponible en accessoires). L’usage de la manchette Aldes est indispensable pour une installation en toute sécurité. Cette manchette munie de pattes pour une installation rapide « quart de tour », adaptée aux plafonds types BA13 ou staff.> En montage plafond, il est impératif de mettre le câble de sécurité fourni