Aldes - Terminal BIM2 320 - Alu - Blanc - Soufflage en plafond D160 - 11052298

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • sans plénum - Oui

  • faux-plafond modulaire - sans

  • raccordement - autre

  • avec réglage du volume - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280522980

Réf. Sonepar

00046052298

Réf. Fournisseur

11052298

Marque

Aldes

matériau:

aluminium

sans plénum:

Oui

faux-plafond modulaire:

sans

raccordement:

autre

avec réglage du volume:

Non

Terminal BIM2 320 - Alu - Blanc 9010 30% - Soufflage en plafond D160 - Joint d'étanchéité - Fixation par clip dans la manchette métallique (indispensable en plafond) avec montage 1/4 de tour disponible en accessoire

Les Atouts de l'article:

> Bouche en aluminium injecté de très belle finition BIM2 320 > Finition peinture époxy, teinte blanc RAL 9010 mat 30% > Utilisation en soufflage en plafond> D160 > Joint d'étanchéité > Fixation par clips dans le manchette métallique dédié (disponible en accessoires). L’usage de la manchette Aldes est indispensable pour une installation en toute sécurité Cette manchette est munie de pattes pour une installation rapide « quart de tour », adaptée aux plafonds types BA13 ou staff. > Il est impératif de mettre le câble de sécurité fourni.