Aldes - Terminal BIM2 320 - Alu - Blanc - Soufflage en plafond D200 - 11052299


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
sans plénum - Oui
faux-plafond modulaire - sans
raccordement - autre
avec réglage du volume - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280522997
Réf. Sonepar
00046052299
Réf. Fournisseur
11052299
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
aluminium
sans plénum:
Oui
faux-plafond modulaire:
sans
raccordement:
autre
avec réglage du volume:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Bouche en aluminium injecté de très belle finition> Déflexion 0° pour le type 300 et 90° pour le type 320> Finition peinture époxy, teinte blanc RAL 9010 mat 30%> Fixation par clips dans le manchon métallique dédié> Manchette munie de pattes pour une installation rapide « quart de tour », adaptée aux plafonds types BA13 ou staff. > En montage plafond il est impératif de mettre le câble de sécurité fourni.