Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aldes - Thermistance CTN 10kOhms pour Ophely Fusion+ - 35022044

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Thermistance CTN 10kOhms pour Ophely Fusion+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542281126118

Réf. Sonepar

00046112611

Réf. Fournisseur

35022044

Réf. Commerciale

Aldes

Thermistance CTN 10kOhms pour Ophely Fusion+