Aldes - Tourelle refoulement horizontal TAHA 220 M2 - 11024102

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • volume refoulé - 650 m³/h

  • puissance nominale - 110 W

  • diamètre nominal du conduit - 388 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280241027

Réf. Sonepar

00046024102

Réf. Fournisseur

11024102

Réf. Commerciale

Aldes

tension assignée (Ue):

230 V

matériau du boîtier/corps:

aluminium

volume refoulé:

650 m³/h

puissance nominale:

110 W

diamètre nominal du conduit:

388 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

protection de la surface du boîtier:

autre

indice de protection (IP):

IP33

direction de soufflage:

horizontal

Tourelle d'extraction TAHA 220 M2 destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires résidentiels - refoulement horizontal - Moteur monophasé 2 pôles

Les Atouts de l'article:

Application : > Tourelle d'extraction, pour terrasse ou toiture, à jet horizontal, 900 m³/h > Destinée à la VMC collective ou tertiaireDescription : > Tourelle en aluminium pour une bonne résistance à la corrosion> Grille de protection anti-volatile> Roue centrifuge à réaction> Moteur asynchrone monophasé IP 54 - 2 pôles