Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aldes - Tourelle refoulement vertical TAVA 280 M4 - 11024117

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • volume refoulé - 400 m³/h

  • puissance nominale - 82 W

  • diamètre nominal du conduit - 437 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280241171

Réf. Sonepar

00046024117

Réf. Fournisseur

11024117

Réf. Commerciale

Aldes

tension assignée (Ue):

230 V

matériau du boîtier/corps:

aluminium

volume refoulé:

400 m³/h

puissance nominale:

82 W

diamètre nominal du conduit:

437 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

protection de la surface du boîtier:

autre

indice de protection (IP):

IP54

direction de soufflage:

vertical

Tourelle d'extraction TAVA 280 M4 destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires résidentiels - refoulement vertical - Moteur monophasé 4 pôles

Les Atouts de l'article:

Application : > Tourelle d'extraction, pour terrasse ou toiture, à jet vertical, 1000 m³/h > Destinée à la VMC collective ou tertiaireDescription : > Tourelle en aluminium pour une bonne résistance à la corrosion> Grille de protection anti-volatile> Roue centrifuge à réaction> Moteur asynchrone monophasé IP 54 - 4 pôles