Aldes - Tourelle refoulement vertical TAVA 315 M4 - 11024118


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
matériau du boîtier/corps - aluminium
volume refoulé - 500 m³/h
puissance nominale - 114 W
diamètre nominal du conduit - 541 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280241188
Réf. Sonepar
00046024118
Réf. Fournisseur
11024118
Réf. Commerciale
Aldes
tension assignée (Ue):
230 V
matériau du boîtier/corps:
aluminium
volume refoulé:
500 m³/h
puissance nominale:
114 W
diamètre nominal du conduit:
541 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
protection de la surface du boîtier:
autre
indice de protection (IP):
IP33
direction de soufflage:
vertical
Les Atouts de l'article:
Application : > Tourelle d'extraction, pour terrasse ou toiture, à jet vertical, 1500 m³/h > Destinée à la VMC collective ou tertiaireDescription : > Tourelle en aluminium pour une bonne résistance à la corrosion> Grille de protection anti-volatile> Roue centrifuge à réaction> Moteur asynchrone monophasé IP 33 - 4 pôles