Aldes - Tourelle refoulement vertical TAVA 355 M micro-watt - 11024138

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • volume refoulé - 1700 m³/h

  • puissance nominale - 165 W

  • diamètre nominal du conduit - 745 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280241386

Réf. Sonepar

00046024138

Réf. Fournisseur

11024138

Réf. Commerciale

Aldes

tension assignée (Ue):

230 V

matériau du boîtier/corps:

aluminium

volume refoulé:

1700 m³/h

puissance nominale:

165 W

diamètre nominal du conduit:

745 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

protection de la surface du boîtier:

autre

indice de protection (IP):

IP54

direction de soufflage:

vertical

Tourelle d'extraction TAVA 355 M micro-watt destinée à la VMC en habitat collectif et en locaux tertiaires résidentiels - refoulement vertical - Moteur basse consommation à commutation électronique EC monophasé

Les Atouts de l'article:

Application : > Tourelle d'extraction basse consommation, pour terrasse ou toiture, à jet vertical, 2500 m³/h > Destinée à la VMC collective ou tertiaireDescription : > Tourelle en aluminium pour une bonne résistance à la corrosion> Grille de protection anti-volatile> Roue centrifuge à réaction> Contrôle de la température intégrée au moteur> Moteur asynchrone EC monophasé IP 54> Kit de régulation par pression constante en option avec 2 valeurs possible (jour/nuit)> Pilotage direct possible en 0-10V via variateur de vitesse> Interrupteur de proximité cadenassable de série