Aldes - Tourelle refoulement vertical TAVA 560 T micro-watt - 11024142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 400 V
matériau du boîtier/corps - aluminium
volume refoulé - 11000 m³/h
puissance nominale - 2263 W
diamètre nominal du conduit - 1165 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TAHA-TAVA Micro-watt
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280241423
Réf. Sonepar
00046024142
Réf. Fournisseur
11024142
Marque
Aldes
tension assignée (Ue):
400 V
matériau du boîtier/corps:
aluminium
volume refoulé:
11000 m³/h
puissance nominale:
2263 W
diamètre nominal du conduit:
1165 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
protection de la surface du boîtier:
autre
indice de protection (IP):
IP54
direction de soufflage:
vertical
Les Atouts de l'article:
Application : > Tourelle d'extraction basse consommation, pour terrasse ou toiture, à jet vertical, 10000 m³/h > Destinée à la VMC collective ou tertiaireDescription : > Tourelle en aluminium pour une bonne résistance à la corrosion> Grille de protection anti-volatile> Roue centrifuge à réaction> Contrôle de la température intégrée au moteur> Moteur asynchrone EC triphasé IP 54> Kit de régulation par pression constante en option avec 2 valeurs possible (jour/nuit)> Pilotage direct possible en 0-10V via variateur de vitesse> Interrupteur de proximité cadenassable de série



